Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal5/8 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Longitud total0.0620 pulg.
- Roller Diameter5.0000 pulg.
- Roller Width3.0000 pulg.
- Stud Diameter2.0000 pulg.
- Stud Length4.5000 pulg.
- Longitud de la rosca2.5000 pulg.
Details
- Clasificación de carga de empuje dinámico32500 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga estática radial51900 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
PTR5 CORREDOR DE SEGUIMIENTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature