Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total0.0620 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.3125 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Poste Longitud1.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
Detalles
- Clasificación de carga de empuje dinámico680 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga estática radial1100 lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación