Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total46 mm
- Longitud total640 mm
- Ancho general128.5 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular500 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin varilla de perfil bajo CY1F acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. Se instala con una guía lineal interna de un solo eje para reducir su perfil hasta un 29% y hasta un 50% de reducción de peso en comparación con la serie CY1H .
- País de origenJP
- Tipo de cojínPerno de ajuste
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía lineal - Eje único (perfil bajo)
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Rango de presión de funcionamiento29 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado
- Tipo de tuberíaTuberías centralizadas
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba152 psi
- SerieCY1
- Tipo de ajustador de carreraA = (izquierda: con perno de ajuste), (derecha: con perno de ajuste)
Descripción general
- Tamaños de orificio: 10, 15, 25 mm
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Longitudes máximas de carrera: 500 mm (10 orificios), 750 mm (15 orificios), 1200 mm (25 orificios)
- Presión mínima de funcionamiento: 0.2 MPa (29 psi)
- Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.