Motion
CDG1BN25TN-300Z-A93LS-XC37

SMC
CDG1BN25TN-300Z-A93LS-XC37

CG1-Z CDG1BN25TN-300Z-A93LS-XC37 con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #07307112
No. Fabricante CDG1BN25TN-300Z-A93LS-XC37
Precio117.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDG1BN25TN-300Z-A93LS-XC37

CG1-Z CDG1BN25TN-300Z-A93LS-XC37 con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #07307112
No. Fabricante CDG1BN25TN-300Z-A93LS-XC37
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
Precio117.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Mayor diámetro del acelerador del puerto de conexión
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1BN25TN-300Z-A93LS-XC37 CG1, CICLO DE AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo