Motion
3MM9315WICRDUL

Timken (Fafnir)
3MM9315WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #07307114
No. Fabricante 3MM9315WICRDUL
Precio3,410.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MM9315WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #07307114
No. Fabricante 3MM9315WICRDUL
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
Precio3,410.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9315WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796353527
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796353527

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9315WI DUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.36 kg 0.8 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9315WICRDUH 3MM9315WICRDUL 3MM9315WICRDUM 3MM9315WICRDUX 3MM9315WICRQUH 3MM9315WICRQUL 3MM9315WICRQUM 3MM9315WICRQUX 3MM9315WICRSUH 3MM9315WICRSUL 3MM9315WICRSUM 3MM9315WICRSUX 3MM9315WICRTUH 3MM9315WICRTUL 3MM9315WICRTUM 3MM9315WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo