Motion
6AM-FRV-71

Gast
6AM-FRV-71

6AM-FRV-71 - Motor neumático de paleta giratoria
Artículo MI #07307164
No. Fabricante 6AM-FRV-71
Precio906.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
6AM-FRV-71

6AM-FRV-71 - Motor neumático de paleta giratoria
Artículo MI #07307164
No. Fabricante 6AM-FRV-71
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
Precio906.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Par de arranque
    a 80 psi 61 pulg./lb

Detalles

  • Consumo de aire
    128 cfm
  • Potencia máxima
    4 CV
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Par máximo
    115 pulg./lb
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Número de álabes
    8
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de eje de salida
    Con clave
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    84 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
6AM-FRV-71 MOTOR NEUMÁTICO

También puede gustarle