Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud8
- Peso0.3
Details
- AplicacionesEcuestre,Propósito general, Deporte/Recreación
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBeige
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de cuero Drivers
- Características de la palmaPiel de ciervo
- Estilo de pulgarInserción
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C40
- Piel de ciervo plena flor
- Estilo de conductor
- Muñeca elástica fruncida
- Hecho para la mano de una mujer