Motion
3200 ZZ
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #07310268
No. Fabricante 3200 ZZ
Precio464.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #07310268
No. Fabricante 3200 ZZ
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
Precio464.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA DE 3200 ZZ
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410094888
  • RPM máximas (grasa)
    16000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    22000 rpm
  • Temperatura máxima
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.9 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637410094888

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA DE 3200 ZZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo