Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho27 mm
- Clasificación de precisiónP0
- Peso1.06 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero prensado
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción3207 2RS CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410095106
- RPM máximas (grasa)6000 rpm
- RPM máximas (aceite)8000 rpm
- Temperatura máxima212 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial39 kN
- Capacidad de carga estática radial25 kN
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637410095106