Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónP0
- Peso3.35 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero prensado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónCONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA 3213 C3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410095366
- RPM máximas (grasa)3600 rpm
- RPM máximas (aceite)4800 rpm
- Temperatura máxima302 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial73.5 kN
- Capacidad de carga estática radial83 kN
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637410095366