Motion
7825377

Thomson
7825377

Kit: Mtr/caja de engranajes,110ac,18:1,brk -
Artículo MI #07311078
No. Fabricante 7825377
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
7825377

Kit: Mtr/caja de engranajes,110ac,18:1,brk -
Artículo MI #07311078
No. Fabricante 7825377

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    10.00 lb

Detalles

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT 7825377 :MTR/CAJA DE CAMBIOS,(110VAC,18:1,SB
  • Reducción de engranajes 18:1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo