Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular24 pulg.
- Peso20.20 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica1500 lbf
- Voltaje de entrada24 V CC
- Catálogo del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga0.37 pulg./s
- Velocidad sin carga0.49 pulg./s
- Capacidad de carga estática3000 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
Descripción del fabricante
PPA24-58B65-24NPOX ACTUADOR
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Freno de sujeción integral