Motion
PPA24-58B65-12NXXX

Thomson
PPA24-58B65-12NXXX

Actuador PPA - Tensión de entrada 24 V CC, longitud de carrera 12 in
Artículo MI #07311156
No. Fabricante PPA24-58B65-12NXXX
Precio1,653.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PPA24-58B65-12NXXX

Actuador PPA - Tensión de entrada 24 V CC, longitud de carrera 12 in
Artículo MI #07311156
No. Fabricante PPA24-58B65-12NXXX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,653.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Peso
    13.40 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    1500 lbf
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Velocidad a plena carga
    0.37 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    0.49 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    3000 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA24-58B65-12NXXX ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Freno de sujeción integral

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo