Motion
PPA12-18B65-08NXXX

Thomson
PPA12-18B65-08NXXX

Actuador PPA - Tensión de entrada 12 V CC, longitud de carrera 8 in
Artículo MI #07311179
No. Fabricante PPA12-18B65-08NXXX
Precio1,568.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PPA12-18B65-08NXXX

Actuador PPA - Tensión de entrada 12 V CC, longitud de carrera 8 in
Artículo MI #07311179
No. Fabricante PPA12-18B65-08NXXX
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
Precio1,568.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.
  • Peso
    11.60 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    750 lbf
  • Voltaje de entrada
    12 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Velocidad a plena carga
    1.10 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    1.26 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    3000 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA12-18B65-08NXXX 12V ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Freno de sujeción integral

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo