Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.250 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1.967-18
- Peso4.80 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica4198 lbf
- BridaIncluido
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaPrecarga de doble tuerca
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Capacidad de carga estática44030 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido