Especificaciones
Dimensiones
- Jefe1.000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo4.000 pulg.
- Peso53.50 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica85758 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDeflector
- Par de apriete del tornillo2.83 in-oz
- Capacidad de carga estática476970 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido