Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.500 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo2.250 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3.137-12
- Peso8.30 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica21306 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo1.42 in-oz
- Capacidad de carga estática161150 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido