Especificaciones
Dimensiones
- Jefe1.875 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo2.25-20
- Peso9.90 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica7242 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaPrecarga de doble tuerca
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo5.31 in-oz
- Capacidad de carga estática29895 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasEl limpiaparabrisas se vende por separado