Especificaciones
Dimensions
- Diámetro nominal de la estría6.000 pulg.
- Peso51.50 lb
Details
- Capacidad de carga dinámica214700 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónTapa de extremo
- Especificaciones técnicas
Descripción general
Descripción del fabricante
5704798 ESTRIADO DE BOLA OTR,6.000-8