Motion
5706388

Thomson
5706388

Inner Race Only - Overall Length: 72.0000 in
Artículo MI #07311287
No. Fabricante 5706388
Precio3,589.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
5706388

Inner Race Only - Overall Length: 72.0000 in
Artículo MI #07311287
No. Fabricante 5706388
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
Precio3,589.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    144 pulg.
  • Longitud total
    72.0000 pulg.
  • Diámetro nominal de la estría
    1.500 pulg.
  • Peso
    57.60 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
5706388 CARRERA INNR DE SPLINE DE BOLA,1.500X144

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo