Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.125 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.375 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo0.664-32
- Peso0.16 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica272 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Capacidad de carga estática2830 lbf
- Especificaciones técnicas