Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal de la estría2.000 pulg.
- Peso5.40 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica8000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónTapa de extremo
- Especificaciones técnicas