Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.250 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1.563-18
- Peso0.81 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica1612 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Capacidad de carga estática13913 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasEl limpiaparabrisas se vende por separado