Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.200 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.631 pulg.
- Peso0.27 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica140 lbf
- BridaNo disponible
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero inoxidable
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo0.57 in-oz
- Capacidad de carga estática1149 lbf
- Especificaciones técnicas