Motion
5708330

Thomson
5708330

Estriado de bola, solo carrera exterior, 4.062 pulg. nom. estriado
Artículo MI #07311323
No. Fabricante 5708330
Precio10,535.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
5708330

Estriado de bola, solo carrera exterior, 4.062 pulg. nom. estriado
Artículo MI #07311323
No. Fabricante 5708330
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
Precio10,535.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal de la estría
    4.062 pulg.
  • Peso
    14.50 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    57000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Tapa de extremo
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
5708330 ESTRIADO DE BOLA OTR,4.062-6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo