Especificaciones
Dimensions
- Diámetro nominal de la estría0.625 pulg.
- Peso0.37 lb
Details
- Capacidad de carga dinámica1170 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAcero
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónTapa de extremo
- Especificaciones técnicas
Descripción general
Descripción del fabricante
5708943 ESTRIADO DE BOLA OTR,0.625-6