Motion
5709578

Thomson
5709578

Tuerca esférica de precisión solamente -
Artículo MI #07311337
No. Fabricante 5709578
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
5709578

Tuerca esférica de precisión solamente -
Artículo MI #07311337
No. Fabricante 5709578
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.125 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    0.664-32
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    24 lbf
  • Brida
    No disponible
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    0.35 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    255 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
5709578 TUERCA DE BOLAS,0.375X0.125,NP,RH,SS,C1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo