Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.200 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.150 pulg.
- Peso0.88 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica2370 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Capacidad de carga estática26180 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasEl limpiaparabrisas se vende por separado