Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.200 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.631 pulg.
- Peso0.65 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica778 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaPrecarga de doble tuerca
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Capacidad de carga estática6384 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasEl limpiaparabrisas se vende por separado