Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.062 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.187 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica20 lbf
- BridaNo disponible
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero inoxidable
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo0.18 in-oz
- Capacidad de carga estática75 lbf
- Especificaciones técnicas