Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.200 pulg.
- Precisión del cable0,0005 pulg./pies pulg.
- Longitud42 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.631 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica440 lbf
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaPrecargado
- Tipos de productosTornillo de bola
- Capacidad de carga estática2110 lbf
- Especificaciones técnicas