Motion
7820477
Ensamblaje de tuerca esférica y tornillo Precision Plus - 1.000 pulg. Diámetro nominal del tornillo, precargado, Material de montaje de acero, 72 pulg. Longitud, 300 °F Temperatura máxima
Artículo MI #07311593
No. Fabricante 7820477
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de tuerca esférica y tornillo Precision Plus - 1.000 pulg. Diámetro nominal del tornillo, precargado, Material de montaje de acero, 72 pulg. Longitud, 300 °F Temperatura máxima
Artículo MI #07311593
No. Fabricante 7820477
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.250 pulg.
  • Precisión del cable
    0,0005 pulg./pies pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    2285 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    Precargado
  • Tipos de productos
    Tornillo de bola
  • Capacidad de carga estática
    15815 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
7820477 BSA, 1.000X0.250X72", HR, PPLUS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo