Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.200 pulg.
- Precisión del cable0,0005 pulg./pies pulg.
- Longitud72 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.250 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica1800 lbf
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaPrecargado
- Tipos de productosTornillo de bola
- Capacidad de carga estática16625 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
Descripción del fabricante
5700977 BSA, 1.250X0.200X72", HR, PPLUS