Motion
7828130
Estriado de bola, solo carrera exterior, 1.000 pulg. nom. estriado
Artículo MI #07311641
No. Fabricante 7828130
Precio2,089.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estriado de bola, solo carrera exterior, 1.000 pulg. nom. estriado
Artículo MI #07311641
No. Fabricante 7828130
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
Su precio$2,089.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llavero (AnxPrxL)
    0.250 x 0.125 x 1.625 pulg.
  • Diámetro nominal de la estría
    1.000 pulg.
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    1300 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Tapa de extremo
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
7828130 CARRERA OTR. SPLINE DE BOLA,KW,1.000-3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo