Motion
PPA90-58B65-04NPOX

THOMSON (ALTRA)
PPA90-58B65-04NPOX

Actuador PPA - Tensión de entrada 90 V CC, longitud de carrera 4 in
Artículo MI #07311672
No. Fabricante PPA90-58B65-04NPOX
Precio2,166.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
PPA90-58B65-04NPOX

Actuador PPA - Tensión de entrada 90 V CC, longitud de carrera 4 in
Artículo MI #07311672
No. Fabricante PPA90-58B65-04NPOX
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
Precio2,166.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso
    11.60 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    1500 lbf
  • Voltaje de entrada
    90 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Velocidad a plena carga
    0.17 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    0.17 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    3000 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA90-58B65-04NPOX ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Freno de sujeción integral

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo