Motion
7823589
Solo tuerca esférica SAG Legacy -
Artículo MI #07311843
No. Fabricante 7823589
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Solo tuerca esférica SAG Legacy -
Artículo MI #07311843
No. Fabricante 7823589
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Jefe
    0.500 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    2.250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3.137-12
  • Peso
    24.30 lb

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    21306 lbf
  • Brida
    Incluido
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    Precarga de doble tuerca
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Capacidad de carga estática
    142660 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
7823589 TUERCA DE BOLAS,2.250X0.500,PL,RH,FLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo