Motion
7824136
Solo tuerca esférica SAG Legacy -
Artículo MI #07311846
No. Fabricante 7824136
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Solo tuerca esférica SAG Legacy -
Artículo MI #07311846
No. Fabricante 7824136
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.500 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    2.500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3.5-12
  • Peso
    10.10 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    22981 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Deflector
  • Capacidad de carga estática
    166062 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    El limpiaparabrisas se vende por separado

Descripción general

Descripción del fabricante
7824136 BOLA, 2.500X0.500, NP, HR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo