Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.200 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1 1/4-18
- Peso0.68 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica2082 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Capacidad de carga estática11750 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasEl limpiaparabrisas se vende por separado