Motion
7826713
Tuerca esférica de precisión solamente -
Artículo MI #07311942
No. Fabricante 7826713
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca esférica de precisión solamente -
Artículo MI #07311942
No. Fabricante 7826713
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    1.000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.631 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    578 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    2.83 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    2425 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    El limpiaparabrisas se vende por separado

Descripción general

Descripción del fabricante
7826713 BOLA, 0.631X1.000, NP, HR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"