Motion
7828135
Estriado de bola, solo carrera exterior, 2.000 pulg. nom. estriado
Artículo MI #07311966
No. Fabricante 7828135
Precio3,314.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estriado de bola, solo carrera exterior, 2.000 pulg. nom. estriado
Artículo MI #07311966
No. Fabricante 7828135
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
Precio3,314.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llavero (AnxPrxL)
    0.500 x 0.219 x 2.500 pulg.
  • Diámetro nominal de la estría
    2.000 pulg.
  • Peso
    5.40 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    16000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Tapa de extremo
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
7828135 CARRERA OTR. SPLINE DE BOLA,KW,2.000-6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"