Motion
8110-448-034

THOMSON (ALTRA)
8110-448-034

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07312150
No. Fabricante 8110-448-034
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
8110-448-034

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07312150
No. Fabricante 8110-448-034
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Jefe
    1.000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1.563-18
  • Peso
    1.30 lb

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    430 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    2.83 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    2000 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    El limpiaparabrisas se vende por separado

Descripción general

Descripción del fabricante
8110-448-034 TUERCA DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo