Motion
HD12B100-0150EXD2EES

THOMSON (ALTRA)
HD12B100-0150EXD2EES

HD12B100-0150EXD2EES
Artículo MI #07312156
No. Fabricante HD12B100-0150EXD2EES
Precio2,384.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
HD12B100-0150EXD2EES

HD12B100-0150EXD2EES
Artículo MI #07312156
No. Fabricante HD12B100-0150EXD2EES
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
Precio2,384.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    15.43 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HD12B100-0150EXD2EES ACTUADOR
  • Anulación manual integrada
  • Accionamiento antirrotación estándar
  • Protección contra sobrecarga térmica integrada
  • Bloqueo de carga en caso de fallo por sobrecarga de la tuerca de bola
  • Opciones flexibles de horquilla delantera y trasera
  • Arnés con conductores libres
  • La calibración electrónica del punto de disparo garantiza una protección contra sobrecarga constante
  • La monitorización constante de parámetros críticos como final de carrera, tensión, corriente y temperatura es estándar en todos los actuadores HD
  • El frenado dinámico integrado reduce la inercia al final del recorrido, mejorando la repetibilidad
  • La opción de bus CAN J1939 integrada mejora la capacidad de control, puede eliminar controles individuales y simplifica el diseño de máquinas OEM
  • Conmutación opcional de bajo nivel con modo de suspensión automática que reduce la huella, los costes y aumenta el aislamiento del circuito
  • Salida de indicación de fin de carrera opcional para uso del cliente, como enclavamientos
  • La nueva función de sincronización opcional permite la integración de movimiento de dos o más actuadores
  • Fabricante: Thomson-Danaher

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"