Motion
8110-448-030

THOMSON (ALTRA)
8110-448-030

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07312907
No. Fabricante 8110-448-030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
8110-448-030

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07312907
No. Fabricante 8110-448-030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.250 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1.563-18
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    1612 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero de aleación
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    0.71 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    13913 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    El limpiaparabrisas se vende por separado

Descripción general

Descripción del fabricante
8110-448-030BALL TUERCA RK1004

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo