Motion
DE12-17W44-02FNMHN

THOMSON (ALTRA)
DE12-17W44-02FNMHN

Actuador Electrak 050 - Tensión de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 2 in
Artículo MI #07313240
No. Fabricante DE12-17W44-02FNMHN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
DE12-17W44-02FNMHN

Actuador Electrak 050 - Tensión de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 2 in
Artículo MI #07313240
No. Fabricante DE12-17W44-02FNMHN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    30 lbf
  • Voltaje de entrada
    12 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo gusano
  • Velocidad a plena carga
    1.45 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    1.90 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    60 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
DE-12-17-W44-02FNMHN ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico