Descripción general
- Anulación manual integrada
- Accionamiento antirrotación estándar
- Protección contra sobrecarga térmica integrada
- Bloqueo de carga en caso de fallo por sobrecarga de la tuerca de bola
- Opciones flexibles de horquilla delantera y trasera
- Arnés con conductores libres
- La calibración electrónica del punto de disparo garantiza una protección contra sobrecarga constante
- La monitorización constante de parámetros críticos como final de carrera, tensión, corriente y temperatura es estándar en todos los actuadores HD
- El frenado dinámico integrado reduce la inercia al final del recorrido, mejorando la repetibilidad
- La opción de bus CAN J1939 integrada mejora la capacidad de control, puede eliminar controles individuales y simplifica el diseño de máquinas OEM
- Conmutación opcional de bajo nivel con modo de suspensión automática que reduce la huella, los costes y aumenta el aislamiento del circuito
- Salida de indicación de fin de carrera opcional para uso del cliente, como enclavamientos
- La nueva función de sincronización opcional permite la integración de movimiento de dos o más actuadores
- Fabricante: Thomson-Danaher