Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.500 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo2.360-18
- Peso5.70 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica14513 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAcero de aleación
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo1.42 in-oz
- Capacidad de carga estática102300 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido