Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.200 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.631 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica800 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Capacidad de carga estática6150 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasEl limpiaparabrisas se vende por separado