Motion
A12-10B5-24D

THOMSON (ALTRA)
A12-10B5-24D

Actuador Electrak 5 - Montaje de horquilla, tensión de entrada de 115 V CA, longitud de carrera de 24 pulg., capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #07313853
No. Fabricante A12-10B5-24D
Precio2,744.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
A12-10B5-24D

Actuador Electrak 5 - Montaje de horquilla, tensión de entrada de 115 V CA, longitud de carrera de 24 pulg., capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #07313853
No. Fabricante A12-10B5-24D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,744.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.03
  • Longitud
    52.8
  • Accidente cerebrovascular
    24 pulg.
  • Peso
    18.60 libras, 28.84
  • Ancho
    10.99

Detalles

  • Ciclo de trabajo a carga completa
    25 %
  • Capacidad de carga dinámica
    1000 lbf
  • Clasificación Ip del entorno
    IP65
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Interruptores de límite
    opcional
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Velocidad a plena carga
    1.00 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    1.10 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    2500 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
A12-10B5-24D 9210-103-165
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Reducción de engranajes 10:1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo