Especificaciones
Dimensions
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Peso16.10 lb
Details
- Ciclo de trabajo a carga completa25 %
- Capacidad de carga dinámica1000 lbf
- Clasificación Ip del entornoIP56
- Voltaje de entrada115 V CA
- Interruptores de límiteopcional
- Capacidad de carga1000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga1.00 pulg./s
- Velocidad sin carga1.10 pulg./s
- Capacidad de carga estática2500 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
Descripción del fabricante
A12-10B5-12D 9210-103-163
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 10:1