Motion
SP24-17A8-06

Thomson
SP24-17A8-06

Actuador Electrak 1 - Voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 6.8 in
Artículo MI #07314024
No. Fabricante SP24-17A8-06
Precio872.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SP24-17A8-06

Actuador Electrak 1 - Voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 6.8 in
Artículo MI #07314024
No. Fabricante SP24-17A8-06
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
Su precio$872.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    6.8 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    75 lbf
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Velocidad a plena carga
    0.65 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    1.00 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    300 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
SP24-17A8-06 9307-103-056
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo